Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612-17X19 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 17 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
612-17X19
612-17X19
Artikel-Nr.:
     C1156-612-17X19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     612-17X19
EAN/GTIN:
     4000896025152
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
  • Für Rohrverschraubungen, Überwurfmuttern und -schrauben
  • Köpfe um 15° abgewinkelt
  • Maulöffnung 15° geschlitzt
  • Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil

Hinweis: Für Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612N

  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 208 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121235262 | 400 17x19 | 000589070300
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121235262
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
000589070300
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Rohrleitungsschlüssel | Schraubenschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Doppel-Ringschlüssel | Offener (Doppel)-Ringschlüssel | Rohrleitungsschlüssel | Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 5120121235262 | 400 17x19 | 000589070300 | 612-17X19 | MERCEDES-BENZ | 17 x 19 mm
hz-class Hauptklasse:
200160 Offener Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 612 ∙ offen ∙ 15° abgewinkelt ∙ Maul geschlitzt ∙ metrisch ∙ Außensechskant-Profil
Produktgruppe:
612
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Kopfbreite (b1):
30 mm
Kopfbreite (b2):
32 mm
Kopfstärke (a1):
12 mm
Kopfstärke (a2):
13.2 mm
Länge:
208 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17 x 19
Schlüsselweite (s1):
17 mm
Schlüsselweite (s2):
19 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
208 mm
Norm:
DIN 3118
Produktempfehlung:
848Z-24 | 4550-21 | 6612C-17 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), hazet doppelringschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.