Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Turboladerschlüssel ∙ Doppelsechskant 615-S10X12 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 10 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
615-S10X12
615-S10X12
Artikel-Nr.:
     C1156-615-S10X12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     615-S10X12
EAN/GTIN:
     4000896203505
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel

Anwendung:
Sichere Betätigung der Regelstangenverschraubung (Lösen – Einstellen – Anziehen) beim Aus- und Einbau der Druckdose mit Positionsgeber für Ladedrucksteller am Abgasturbolader

  • Arbeiten in eingebautem Zustand möglich
  • Gebogener Doppel-Ringschlüssel (Doppelsechskant), seitlich geschlitzt (s 10 mm)
  • Einsetzbar in Kombination mit dem HAZET Steckschlüsseleinsatz 2561-10
  • Für 2,0 l Common Rail Motoren (4-Zylinder Dieselmotor)
  • VW Golf Bj. 2009 → ∙ Golf Plus Bj. 2009 → ∙ Eos Bj. 2006 → ∙ Jetta Bj. 2006 → ∙ Passat Bj. 2006 → ∙ Passat CC Bj. 2009 → ∙ Beetle Bj. 2011 → ∙ Scirocco Bj. 2009 → ∙ Tiguan Bj. 2008 → ∙ Transporter Bj. 2010 →
  • AUDI A3 Bj. 2004 → TT Bj. 2008 → 2014
  • SEAT Altea Bj. 2006 → ∙ León Bj. 2006 → 2012 ∙ Toledo Bj. 2006 → 2009
  • ŠKODA Octavia Bj. 2006 → 2013 ∙ Superb Bj. 2009 → 2015 ∙ Yeti Bj. 2009 →
  • Motor-Code Diesel:
    CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZ
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 10 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 147 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
T10423
CrossReferenz Volkswagen:
T10423
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Einspritzanlagen-Werkzeug | Doppel-Ringschlüssel | Offener (Doppel)-Ringschlüssel | Ringschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | T10423 | 615-S10X12 | VOLKSWAGEN | 10 x 12 mm
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
hz-class Unterklassen:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 615 S ∙ Turboladerschlüssel ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
615S
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Kopfbreite (b1):
18 mm
Kopfbreite (b2):
20 mm
Kopfstärke (a1):
7.5 mm
Kopfstärke (a2):
7.5 mm
Länge:
147 mm
Schlüsselweite s1xs2:
10 x 12
Schlüsselweite (s1):
10 mm
Schlüsselweite (s2):
12 mm
Motor-Code Diesel:
CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZ
Abmessungen / Länge:
147 mm
Verwendung:
2561-10
Produktempfehlung:
2849-15 | 2561-10 | 6001-3.0/3 | 8501KK-4 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel hazet, 6kant steckschlüssel, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.