Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Doppel-Ringschlüssel 630A-19/32X11/16 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW <sup>19</sup>⁄<sub>32</sub> x <sup>11</sup>⁄<sub>16</sub>″


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630A-13/16X7/8;630A-19/32X11/16
630A-13/16X7/8;630A-19/32X11/16
630-30X32;630-18X19;630-21X22;630-14X15;630-16X17;630-8X9;630-24X26;630-17X19;630-12X13;630-24X27;630-27X32;630-6X7;630-20X22;630-10X11;630-25X28;630-21X23;630-36X41;630/12;630/8;630A-1/4X5/16;630A-1X1.1/8;630A-19/32X11/16;630A-3/8X7/16;630A-15/16X1;630A-25/32X13/16;630A-1/2X9/16;630A-5/8X3/4;630A-1.1/16X1.1/4;630A-3/4X7/8
Artikel-Nr.:
     C1156-630A-19/32X11/16
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630A-19/32X11/16
EAN/GTIN:
     4000896026753
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel (offen, Zoll)
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • ISO 1085
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1932 x 1116
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
2 19/32x11/16AF | 5303/5 | ASE46812100000
CrossReferenz Volkswagen:
5303/5 | ASE46812100000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Kröpfung (Höhe):
29 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | Inch | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Doppel-Ringschlüssel | Doppelringschlüssel | Offen | Ringschlüssel | Schraubenschlüssel | Inch | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 2 19/32x11/16AF | 5303/5 | ASE46812100000 | 630A-19/32X11/16 | VOLKSWAGEN | ∙ <sup>19</sup>⁄<sub>32</sub> x <sup>11</sup>⁄<sub>16</sub>″
metrisch/imperial:
Amerikanische Maße
hz-class Hauptklasse:
200140 Doppel-Ringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Doppel-Ringschlüssel 630 A ∙ tief gekröpft ∙ amerik. Maße ∙ Außen-Doppelsechskant
Produktgruppe:
630A
Netto-Gewicht (kg):
0.22 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Kopfbreite (b1):
22.7 mm
Kopfbreite (b2):
26.5 mm
Kopfstärke (a1):
10.8 mm
Kopfstärke (a2):
11.5 mm
Länge:
255 mm
Schlüsselweite s1 (Zoll):
<sup>19</sup>⁄<sub>32</sub>
Schlüsselweite s2 (Zoll):
<sup>11</sup>⁄<sub>16</sub>
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, Kopf poliert
Abmessungen / Länge:
255 mm
Norm:
ISO 1085
Produktempfehlung:
900AZ | 811BML | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: hazet doppelringschlüssel, doppelringschlüssel (offen, zoll), Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.