Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einringschlüssel ∙ schutzisoliert 630KV-19 ∙ Außen-Doppel-Sechskant Profil ∙ 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630KV-17;630KV-24;630KV-10;630KV-15;630KV-27;630KV-32;630KV-30;630KV-8;630KV-9;630KV-13;630KV-7;630KV-19;630KV-11;630KV-14;630KV-12;630KV-22;630KV-18;630KV-16
630KV-17;630KV-24;630KV-10;630KV-15;630KV-27;630KV-32;630KV-30;630KV-8;630KV-9;630KV-13;630KV-7;630KV-19;630KV-11;630KV-14;630KV-12;630KV-22;630KV-18;630KV-16
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-15;630KV-9;630KV-8;630KV-17;630KV-13;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-19;630KV-16;630KV-11;630KV-7;630KV-10;630KV-18;630KV-22;630KV-12;630KV-14
630KV-30;630KV-27;630KV-9;630KV-13;630KV-15;630KV-24;630KV-32;630KV-17;630KV-8;630KV-10;630KV-22;630KV-11;630KV-19;630KV-12;630KV-16;630KV-14;630KV-7;630KV-18
630KV-10;630KV-15;630KV-27;630KV-30;630KV-24;630KV-32;630KV-17;630KV-9;630KV-13;630KV-8;630KV-7;630KV-16;630KV-22;630KV-18;630KV-11;630KV-19;630KV-14;630KV-12
Artikel-Nr.:
     C1156-630KV-19
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630KV-19
EAN/GTIN:
     4000896231522
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 234 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Informationen:
Kröpfung (Höhe):
28.5 mm
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295030 Schraubenschlüssel ∙ schutzisoliert
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einringschlüssel ∙ 630 KVschutzisoliert ∙ metrisch
Produktgruppe:
630KV
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant Profil
Länge:
234 mm
Kopfbreite b:
31 mm
Kopfstärke a:
11.5 mm
Schlüsselweite s1xs2:
19
Schlüsselweite (s1):
19 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
234 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
900AZ | 810SPC-6.3 | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, einringschlüssel, einringschlüssel sw19, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.