Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einringschlüssel ∙ schutzisoliert 630KV-27 ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
630KV-27
630KV-27
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
163-543/18;630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
630KV-24;630KV-15;630KV-17;630KV-32;630KV-30;630KV-27;630KV-7;630KV-14;630KV-22;630KV-11;630KV-16;630KV-8;630KV-10;630KV-18;630KV-12;630KV-9;630KV-13;630KV-19
Artikel-Nr.:
     C1156-630KV-27
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     630KV-27
EAN/GTIN:
     4000896231553
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
  • Tief gekröpft
  • Köpfe dünnwandig
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant Profil
  • Schlüsselweite: 27 mm
  • Abmessungen / Länge: 295 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Informationen:
Kröpfung (Höhe):
32 mm
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
Schluesselworte Synonyme TBS:
12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant
Schluesselworte:
Einringschlüssel | 12 kant | 12-kant | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | 12kt | 6 kant | 6-kant | 6kant | 6kantnuss | 6kt | Doppelsechskant | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | Zwölfkant | 630KV-27 | 27 mm
Schutzisolierung:
Schutzisolierung bis 1000V
hz-class Hauptklasse:
295030 Schraubenschlüssel (Schutzisoliertes VDE Werkzeug)
hz-class Unterklassen:
200150 Einringschlüssel | 660360 Elektrische Prüfung ∙ Schutzisoliertes VDE Werkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Einringschlüssel 630 KV ∙ schutzisoliert ∙ metrisch
Produktgruppe:
630KV
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant Profil
Länge:
295 mm
Kopfbreite b:
42 mm
Kopfstärke a:
14 mm
Schlüsselweite s1xs2:
27
Schlüsselweite (s1):
27 mm
Oberfläche:
schutzisoliert
Abmessungen / Länge:
295 mm
Norm:
IEC 60900:2018
Produktempfehlung:
900AZ | 811BML | 2240N/51 | 2157-1 | 197-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Elektro
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040106
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, einringschlüssel, einringschlüssel 27mm, Ringschluessel (Doppel-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Ringschlüssel,Doppelringschlüssel,Doppel-Ringschlüssel,Doppelring-Schlüssel,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.