Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Knarr-Rad 6401/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6401/7
6401/7
Artikel-Nr.:
     C1156-6401/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6401/7
EAN/GTIN:
     4000896111169
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre hazet
umschaltknarre
  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad 6,3 = 14″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Drehmoment-Schlüssel HAZET 5107-2 CT ∙ 5107-3 CT ∙ 5108-2 CT ∙ 5108-3 CT
    6106-1 CT ∙ 6108-1 CT ∙ 6109-1 CT ∙ 6109-2 CT ∙ 6401-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
20 Zähne
Betätigungswinkel:
18 °
hz-class Hauptklasse:
950240 Drehmoment-Technik
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
6400-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
5107-3CT | 5108-2CT | 5108-3CT | 6106-1CT | 6106-1CTCAL | 6108-1CT | 6109-1CT | 6109-2CT | 6401-1
Produktempfehlung:
953HP | 6145-1CT | 6391-50 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040222
Weitere Suchbegriffe: Drehmometer, Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.