Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einsteck-Werkzeug Satz 6450D/7 ∙ Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm ∙ Außen-Sechskant Profil, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Anzahl Werkzeuge: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6450D/7
6450D/7
Artikel-Nr.:
     C1156-6450D/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6450D/7
EAN/GTIN:
     4000896231119
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
300080 Einsteckwerkzeug
hz-class Unterklassen:
300020 Drehmoment-Technik Satz ∙ Sortiment
Anzahl Werkzeuge:
7
Bezeichnung Produktgruppe:
Einsteck-Werkzeug ∙ 6400 ∙ Satz
Produktgruppe:
6450
Antrieb:
Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Stückliste:
6404-1 | 6450D-16 | 6450D-17 | 6450D-18 | 6450D-19 | 6450D-22 | 6450D-24
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil | Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 953SPC | 1520/56 | 853-6 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040101
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, knarrenkasten hazet, einhand knarrensatz, Maulschlüssel (Ein-),Gabelschlüssel (Einfach), Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Gelenkschlüssel,Maul-Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.