Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kreuzschlüssel 705V-02 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
705V-02
705V-02
720S;772;705V-02;772-1;705V
Artikel-Nr.:
     C1156-705V-02
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     705V-02
EAN/GTIN:
     4000896029396
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
  • Für Pkw, Transporter und Großraumlimousinen
  • Mit Außenvierkant 12,5 = 12
    für Steckschlüsseleinsätze der Serie 900
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3119, ISO 6788
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll mm
  • Abmessungen / Länge: 380 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.33 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
hz-class Unterklassen:
210240 Kreuz ∙ Radmutternschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kreuzschlüssel 705Pkw
Produktgruppe:
705
Netto-Gewicht (kg):
1.33 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Länge:
380 mm
Schlüsselweite s1xs2:
17 x 19 x 22 x Außenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
380 mm
Norm:
DIN 3119 | ISO 6788
Produktempfehlung:
6122-1CT | 9012M | 903SPC/3 | 772 | 917-5 | 665-1 | 650RF/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040230
Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, kreuzschlüssel hazet pkw, kreuzschlüssel hazet, kreuzschlüssel, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Kreuzschlüssel,Kreuz-Schlüssel,Radkreuz,Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.