Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kreuzmeißel 741-1 ∙ 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
741-1
741-1
Artikel-Nr.:
     C1156-741-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     741-1
EAN/GTIN:
     4000896029709
Suchbegriffe:
Kreuzmeißel
kreuzmeißel
  • Geschmiedete Ausführung
  • Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
  • Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
  • Meißelschneiden geschliffen
    Nachschleifen ohne Nachhärten
  • Achtkantiger Schaft
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 125 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
250042 Kreuzmeißel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kreuzmeißel
Produktgruppe:
741
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Länge:
125 mm
Material:
Chrom-Vanadium, luftgehärtet
Oberfläche:
tauchlackiert
Abmessungen / Länge:
125 mm
Produktempfehlung:
730-3 | 750/6 | 740-3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040711
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Kreuzmeißel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.