Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Durchtreiber 745A-5 ∙ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
745A-2;745A-3;745A-4;745A-5;745A-6
745A-2;745A-3;745A-4;745A-5;745A-6
Artikel-Nr.:
     C1156-745A-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     745A-5
EAN/GTIN:
     4000896029808
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • Schwere Ausführung (D)
  • Achtkantiger Schaft
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 120 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
250044 Durchtreiber
Bezeichnung Produktgruppe:
Durchtreiber
Produktgruppe:
745A
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Länge:
120 mm
Abmessungen / Länge:
120 mm
Durchmesser:
5 mm
Produktempfehlung:
880-13 | 748B-2 | 746-1 | 741-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040708
Weitere Suchbegriffe: hazet durchschläger, durchschläger, Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Durchtreiber,Treiber,Durchschläger
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.