Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Splinttreiber 748A-2 ∙ 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
748A-2;748A-3
748A-2;748A-3
Artikel-Nr.:
     C1156-748A-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     748A-2
EAN/GTIN:
     4000896029884
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber
  • Achtkantiger Schaft
  • DIN 6450 Form C
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 115 mm
  • Durchmesser: 2 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
+ = Lange Ausführung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
250048 Splinttreiber
Bezeichnung Produktgruppe:
Splinttreiber
Produktgruppe:
748A
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Länge:
115 mm
Material:
Chrom-Vanadium, luftgehärtet
Abmessungen / Länge:
115 mm
Norm:
DIN 6450 Form C
Durchmesser:
2 mm
Produktempfehlung:
748LGB-3 | 2534 | 751KHS-4 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040714
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Splintentreiber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.