Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Splinttreiber 748LGB-4 ∙ 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
748LGB-3;748LGB-4
748LGB-3;748LGB-4
Artikel-Nr.:
     C1156-748LGB-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     748LGB-4
EAN/GTIN:
     4000896029990
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber

Anwendung:
Sicherungsstifte (⌀ 4 mm) an Scheibenbremsen (hinten)

  • Lange Ausführung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
250048 Splinttreiber
hz-class Unterklassen:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Splinttreiber
Produktgruppe:
748LGB
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Länge:
175 mm
Material:
Chrom-Vanadium, luftgehärtet
Abmessungen / Länge:
175 mm
Durchmesser:
4 mm
Produktempfehlung:
748A-3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040714
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Meißel,Splintentreiber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.