Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal-Zange 760-2 ∙ Für Rechtshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
760-2
760-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
760-2;760L-2
759N-2;760-2;760L-2;760N-2;760N-3;760N-4;760N-1
Artikel-Nr.:
     C1156-760-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760-2
EAN/GTIN:
     4000896188451
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
  • Mit Schnellhebelbetätigung: „Passt immer – …denn auf den Hebel kommt es an“
  • Komfortable Schnellverstellung dank Tipp- / Step-Hebelfunktion
  • Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich
  • Mit einem maximalen Spannbereich bis SW 50 mm gehört diese Zange mit zu den größten dieser Klasse
  • Integrierter Klemmschutz verhindert Verletzungen (z.B. Quetschungen)
  • Griffe tauchbeschichtet
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.37 kg
  • Spannbereich: 50 mm
  • Blitzschnelle Einstellung bei geschlossenen Zangenschenkeln in Greifposition direkt am Werkstück möglich – Vgl.: Maulbetätigung vieler marktüblicher Zangen ohne Schnellverstellung nur mit beiden weit geöffneten Zangenschenkeln
  • Schnellhebelbetätigung macht Umgreifen überflüssig
  • Intuitive einfache, ergonomische und komfortable Betätigung gewährleistet die schnelle Einstellung der richtigen Öffnungsweite
  • Sichere Betätigung und Arbeitsweise insbesondere auch unter beengten Platzverhältnissen und Arbeitssituationen
  • Max. Größe bis Sechskant SW 50 mm, u.a. gebräuchlich im Installationsbereich sowie Rundrohren bis max. 50 mm ⌀
    Betätigung des British Standard Whitworth-Gewindes 1-18″ = SW 47,2 mm problemlos möglich
  • Extrem harte Maulverzahnung durch zusätzlich induktive Härtung (hohe Standzeit) und gegen die Drehrichtung versetzte Zähne (mehr Kraft)
  • Exakte Rastung dank lasergeschnittener Verstellverzahnung
  • Viele eng abgestufte Einstellungen (Rastpositionen) bieten ideale Grifföffnungspunkte für jede Maulöffnungsweite
  • Vergüteter Zahnbolzen (hergestellt durch hochtechnisches pulvermetallurgisches M.I.M.-Spritzgießverfahren (Metal Injection Moulding)
  • Hochwertiger Metall-Verstellhebel mit robuster Oberfläche für hohe Festigkeit
  • Hoher Korrosionsschutz der Zange durch Zink-Phosphatierte Oberfläche (CrVI-frei = Erfüllung höchster Gesundheits- und Umweltanforderungen)
  • Ergonomisch breiter, sanft gerundeter Handschutz zur guten Verteilung des Druckes über den Handgriff
Weitere Informationen:
Handgriff:
Griffe tauchbeschichtet
hz-class Hauptklasse:
240180 Universalzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Universal-Zange
Produktgruppe:
760
Netto-Gewicht (kg):
0.37 kg
Länge:
260 mm
Spannbereich:
50 mm
Spannbereich rund (mm):
50
Spannbereich rund max:
50 mm
Abmessungen / Länge:
260 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Produktempfehlung:
2183-2 | 1803VDE-33 | 1850-22 | 167-3 | 2157-1
Ausprägung des Artikels:
Für Rechtshänder
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043826
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange, Zange,Standardzangen,Greifzangen,Greifzange,Wasserpumpenzange,Standardzange,Rohrzange,Rohrzangen,Armaturenzange,Armaturenzangen,Gaszangen,Gaszange,Sanitärzange,Sanitärzangen,Siphonzange,Wasserpumpe,Siphonzangen,Syphonzange,Syphonzangen,Automobilzange,Automobilzangen,Zangenschlüssel,Wapunzange,Wapunzangen
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.