Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ventilschaft Dichtring-Zange 791-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
791-5
791-5
Artikel-Nr.:
     C1156-791-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     791-5
EAN/GTIN:
     4000896031467
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ventildichtring-Zange

Anwendung:
Abziehen von Ventilschaftdichtungen an 2-Ventiler-Motoren

  • Gehärtete Backen, querverzahnt
  • An FORD ∙ OPEL ∙ NISSAN usw.
  • Oberfläche: vernickelt, Backen brüniert
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Ventile/Kolben | MOTOR > Zylinderkopf
hz-class Hauptklasse:
600080 Motor - Ventile ∙ Kolben
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 240220 Greifzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Ventilschaftdichtring-Zange
Produktgruppe:
791
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Länge:
250 mm
Oberfläche:
vernickelt, Backen brüniert
Abmessungen / Länge:
250 mm
Produktempfehlung:
790-3 | 794-2 | 795-3 | 2850-E20 | 2147 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: Ventildichtringzange, dichtring, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.