Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz ∙ 2 Haltebolzen ∙ 2 Sicherungsscheiben 798-01/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
798-01/4
798-01/4
Artikel-Nr.:
     C1156-798-01/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     798-01/4
EAN/GTIN:
     4000896031856
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
  • Ersatzteil Satz bestehend aus:
    2 Haltebolzen ∙ 2 Sicherungsscheiben für 798-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950140 Zangen ∙ Scheren
hz-class Unterklassen:
240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen | 240320 Spezialzange | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlauchschellen-Zange (Ersatzteil)
Produktgruppe:
798-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
798-1
Produktempfehlung:
426-8 | 866-10 | 1847-6 | 1846A-5 | 790-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, hazet umschaltknarre 1/4, modul werkzeuge, werkzeugmodul hazet, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,23* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.