| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-798-010/4 Herst.-Nr.: 798-010/4 EAN/GTIN: 4000896031863 |
| |
|
| | |
| - Ersatzteil Satz bestehend aus:
2 Haltebolzen ∙ 2 Sicherungsscheiben für 798-10 - Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
HaftungsausschlussFalsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen. Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter. Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 950140 Zangen ∙ Scheren | hz-class Unterklassen: | 240260 Zange für Sicherungsringe und Schlauchschellen | 240320 Spezialzange | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlauchschellen-Zange (Ersatzteil) | Produktgruppe: | 798-E-Teil | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Verwendung: | 798-10 | Produktempfehlung: | 426-8 | 866-10 | 1847-6 | 1846A-5 | 790-3 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21043807 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange |
| | |
| |