Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher HEXAnamic® 802-120 ∙ Schlitz Profil ∙ 2 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
802-120
802-120
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H;802TH/7;163-184/6;163-185/5
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H;802TH/7;163-184/6;163-185/5
802-80;802-65;802-40;802-100;802-55;802-30;802-120;802-T40H;802-T45H;802-T27H;802-T30H;802-T10H;802-T20H;802-T25H;802-T8H;802-T15H;802-T9H;802-PZ2;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ3;802-PH3;802-PH0;802-PH1;802-PH2;163-185/5;163-184/6;802/10;802TH/7;802/5
163-185/5;163-184/6;802-PZ2;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ3;802-PH3;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-80;802-40;802-120;802-100;802-55;802-65;802-30
802-PZ3;802-PZ2;802-PZ1;802-PZ0;802-PH0;802-PH3;802-PH2;802-PH1;802-120;802-65;802-40;802-30;802-55;802-100;802-80
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802/5;802-PH0;802-PH1;802-PH2;802-PH3;802-PZ0;802-PZ1;802-PZ2;802-PZ3;802-100;802-120;802-30;802-40;802-55;802-65;802-80;802/10;802TH/7;802-T10H;802-T15H;802-T20H;802-T25H;802-T27H;802-T30H;802-T40H;802-T45H;802-T8H;802-T9H
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-40;803-25;803-30;803-65;803-120;803S-55;803-140;803-20;803-100;803LG-55;805C-25;810VDE-40;810VDE-30;810VDE-25;810VDE-35;839-1;802-T15H;802-T30H;802-T40H;802-T27H;802-T45H;802-T20H;802-T10H;802-T25H;802-T9H;802-T8H;803LG-T20;803LG-T30;803LG-T25;803LG-T15;803-T15;803-T8;803-T7;803-T9;803-T30;803-T20;803-T27;803-T25;803-T6;803-T10;803-T40;810VDE-T30;810VDE-T20;810VDE-T25;426-7;426-6;426-5;426-8;426-10;801NK-35;801NK-80;801NK-55;801NK-PH1;801NK-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-PH2;810-PH1;810-PH0;810-30;810-25;810-40;810-55;810-65;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH1;810U-PH2;810-T27;810-T10;810-T30;810-T15;810-T25;810-T20
802-PZ2;802-PZ3;802-PZ1;802-PZ0;802-PH1;802-PH2;802-PH0;802-PH3;802-80;802-65;802-120;802-55;802-100;802-40;802-30;802-T20H;802-T27H;802-T10H;802-T9H;802-T45H;802-T40H;802-T15H;802-T30H;802-T25H;802-T8H;802/10;802/5;802TH/7
Artikel-Nr.:
     C1156-802-120
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-120
EAN/GTIN:
     4000896144853
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt
  • ISO 2380-1 Form A, ISO 2380-2:2004
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 2 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 329 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
Ab Größe 55 Klinge mit 6-kant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
  • Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
Weitere Informationen:
Abrollschutz vorhanden:
Ja
Griffdurchmesser [mm]:
42.3 mm
Grifflänge:
129 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser [mm]:
9 mm
Klingenform:
Rundklinge
hz-class Hauptklasse:
230040 Mehrkomponenten-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 802 ∙ für Schlitz-ProfilHEXAnamic® 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
802
Länge l1:
200 mm
Länge l2:
329 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.24 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
12 mm
Klingenhoehe:
2 mm
Antriebs-Sechskant s mm:
16
Material:
Klinge Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
329 mm
Norm:
ISO 2380-1 Form A | ISO 2380-2:2004
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.