Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher HEXAnamic® 802-PZ1 ∙ Pozidriv Profil PZ ∙ SW PZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
802-PZ1
802-PZ1
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
Artikel-Nr.:
     C1156-802-PZ1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802-PZ1
EAN/GTIN:
     4000896145065
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
  • Schlüsselweite: ∙ PZ1
  • Abmessungen / Länge: 194 mm
  • Länge l1: 80 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Anatomisch geformt für die perfekte Kopplung zwischen Hand und Schraubendreher
  • Versetzter Sechskant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
Weitere Informationen:
Abrollschutz vorhanden:
Ja
Abtriebsgröße:
PZ1
CrossReference:
801-PZ1 | 4000896080069 | 2160 PZ 1
Griffdurchmesser [mm]:
37.8 mm
Grifflänge:
114 mm
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Pz | Pozidriv | Pozidrive | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher
Schluesselworte:
HEXAnamic Schraubendreher | Schraubendreher (-zieher) | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Pz | Pozidriv | Pozidrive | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Pozidrivschraubendreher | Pozidriveschraubendreher | 801-PZ1 | 4000896080069 | 2160 PZ 1 | 802-PZ1 | ∙ PZ1
Vorgänger-Artikelnummer:
801-PZ1 | 4000896080069
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 802 PZ ∙ für Pozidriv-Profil (PZ) ∙ HEXAnamic® 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
802-PZ
Länge l1:
80 mm
Länge l2:
194 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.09 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ
Abmessungen / Länge:
194 mm
Norm:
ISO 8764-1:2004 | ISO 8764-2:2004
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2105LG/9H | 163-517/15 | 2200SC-2 | 810R-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.