Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 803-PH4 ∙ Kreuzschlitz Profil PH ∙ SW PH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
803-PH4
803-PH4
Artikel-Nr.:
     C1156-803-PH4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-PH4
EAN/GTIN:
     4000896077595
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ PH4
  • Abmessungen / Länge: 334 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Klinge mit Sechskant-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen hoher Lösekräfte
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
PH4
CrossReference:
2160 PH 4
Griffdurchmesser [mm]:
38 mm
Grifflänge:
134 mm
Handgriff:
Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
Klingendurchmesser:
10 mm
Klingenform:
Rundklinge
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher
Schluesselworte:
Schraubendreher (-zieher) | trinamic / TRInamicULTRA Schraubendreher | Schraubenzieher | Kreuzschlitz | Ph | Philips | Phillips | Schraubendreher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 2160 PH 4 | 803-PH4 | ∙ PH4
hz-class Hauptklasse:
230040 Schraubendreher
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 803 PH ∙ trinamic ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) ∙ 1-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
803-PH
Länge l1:
200 mm
Länge l2:
334 mm
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Abtrieb:
Kreuzschlitz Profil PH
Antriebs-Sechskant s mm:
16
Abmessungen / Länge:
334 mm
Norm:
DIN ISO 8764-2 | ISO 8764-2
Produktempfehlung:
802/10 | 811EL/7 | 863MBIT/33 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040406
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher 1 x 200, ph schraubendreher, schraubendreher ph4, Kreuzschlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Pozidriv-Schraubendreher,Phillips-Schraubendreher,Kreuzschlitz-Schraubendreher,Kreuzschlitzschraubendreher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.