| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-829KK/7 Herst.-Nr.: 829KK/7 EAN/GTIN: 4000896232888 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Klinge
- Mit Kugelkopf
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 7
Weitere Informationen: | | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Handgriff: | Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff | Klingenform: | Sechskant-Klinge | Kugelkopf: | Mit Kugelkopf | hz-class Hauptklasse: | 230100 T-Griff | hz-class Unterklassen: | 210180 Betätigungswerkzeug Quergriff ∙ Steckgriff | 230040 Mehrkomponenten-Griff | 230200 Winkelschraubendreher | 230020 Schraubendreher Satz ∙ Sortiment | Anzahl Werkzeuge: | 7 | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher ∙ 829 KK ∙ für Innensechskant-Profil2-Komponenten-T-Griff ∙ Mit Kugelkopf | Produktgruppe: | 829KK | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Stückliste: | 829KK-2 | 829KK-2.5 | 829KK-3 | 829KK-4 | 829KK-5 | 829KK-6 | 829KK-8 | Produktempfehlung: | 428-7 | 163-182/9 | 2240N/51 | 197-3 | 760-2 | 2157-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, hazet torx-schraubendreher-satz, torx schraubendreher satz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Innensechsrundschraubendreher,Innensechsrund-Schraubendreher |
| | |
| |