Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Anbohrhülse 841-013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
841-013
841-013
Artikel-Nr.:
     C1156-841-013
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     841-013
EAN/GTIN:
     4000896074556
Suchbegriffe:
Anbohrhülse
  • Anbohrhülsen
    Für 841/25
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Ersatzteil-Shop | HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog
hz-class Hauptklasse:
950200 Gewinde-Reparatur
hz-class Unterklassen:
280020 Schraubenausdreher ∙ Mutternsprenger ∙ Gewindereparatur
Bezeichnung Produktgruppe:
Bolzenausdreher (Ersatzteil)
Produktgruppe:
841-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Verwendung:
841/25
Produktempfehlung:
847-1027A | 840-5 | 844/5 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
20 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041508
Weitere Suchbegriffe: Abziehwerkzeug,Stehbolzenausdreher,Stehbolzen,Ein- und Ausdreher,Stiftschrauben Ein-und Ausdreher,Stockschrauben Ein-und Ausdreher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.