Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-742373 Herst.-Nr.: 8507-PZ1 EAN/GTIN: 4000896037360 |
| |
|
| | |
| - Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Spitze nach ISO 8764-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: ∙ PZ1
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 16 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Höheres Drehmoment Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | PZ1 | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Rändelung: | Mit Rändelung | hz-class Hauptklasse: | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507 ∙ Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Pozidriv-Profil (PZ) | Produktgruppe: | 8507 | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Länge l2: | 28 mm | Länge l1: | 16 mm | Abtrieb: | Pozidriv Profil PZ | Antrieb: | Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Durchmesser (d) mm: | 12 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | TIN beschichtet | Abmessungen / Länge: | 28 mm | Norm: | Spitze nach ISO 8764-1 | Produktempfehlung: | 802/10 | 2240N/36 | 863HP | 882 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040415 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Handwerkzeuge,Schraubwerkzeuge,Bits,Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,95* | € 6,71* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,09* | € 6,86* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,24* | € 7,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,02* | € 7,06* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,45* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|