Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-742307 Herst.-Nr.: 880LG-14 EAN/GTIN: 4000896040759 |
| |
|
| | |
| - Lange Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 54 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 19.5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Baulänge: | Lange Ausführung | Durchmesser d1 (am Abtrieb): | 19.5 mm | Durchmesser d2 (am Antrieb): | 19.5 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Rändelung: | Mit Rändelung | hz-class Hauptklasse: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt | Bezeichnung Produktgruppe: | Steckschlüsseleinsatz 880 Lg ∙ Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll ∙ Tractionsprofil Sechskantlang ∙ metrisch | Produktgruppe: | 880LG | Netto-Gewicht (kg): | 0.07 kg | Abtrieb: | Außen-Sechskant-Tractionsprofil | Antrieb: | Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) | Schlüsselweite s1xs2: | 14 | Tiefe: | 15 mm | Länge: | 54 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, poliert | Abmessungen / Länge: | 54 mm | Norm: | DIN 3124 | ISO 2725-1 | Produktempfehlung: | 850LG-10 | 2105LG/9H | 880AMGT | 8822-3 | 2200SC-2 | Schlüsselweite (s1): | 14 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040218 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt) |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,06* | € 11,53* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,38* | € 11,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,45* | € 11,98* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,53* | € 12,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,69* | € 12,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|