Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüsseleinsatz 880Z-12 ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
880Z-12
880Z-12
Artikel-Nr.:
     C1156-880Z-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880Z-12
EAN/GTIN:
     4000896041862
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
  • Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 27 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 17 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120121333825 | D 30 12 | 5470/7 | ASE46834600000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121333825
CrossReferenz Volkswagen:
5470/7 | ASE46834600000
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
17 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
18.5 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Rändelung:
Mit Rändelung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nuss | Nüsse | Doppel6Kt | Zwölfkant | 12kt | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | Stecknuss | Stecknüsse | Doppel | 6kt | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | 12 kant | Doppelsechskant | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12-kant | 6 kant | 6-kant | 6kantnuss | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss) | Nuss | Nüsse | Doppel6Kt | Zwölfkant | 12kt | 12kant | 12kantnuss | 12kantnüsse | Stecknuss | Stecknüsse | Doppel | 6kt | Sechskant | 6kant | Steckschlüssel | 12 kant | Doppelsechskant | 3/8 | 3/8 Zoll | 3/8" | 12-kant | 6 kant | 6-kant | 6kantnuss | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 5120121333825 | D 30 12 | 5470/7 | ASE46834600000 | 880Z-12 | VOLKSWAGEN | 12 mm
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 880 Z ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Tractionsprofil Doppel-Sechskant ∙ metrisch
Produktgruppe:
880Z
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Abtrieb:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl
Schlüsselweite s1xs2:
12
Tiefe:
9.2 mm
Länge:
27 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
27 mm
Norm:
DIN 3124 | ISO 2725-1
Produktempfehlung:
848Z-41 | 2250-3 | 8822-3 | 8820 | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
12 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040219
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", Stecknuß (12kant), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsseleinsatz,Steckschlüssel-Einsatz,Handsteckschlüsseleinsatz,Hand-Steckschlüsseleinsatz,Handsteckschlüssel-Einsatz,Schlüsseleinsatz,Steckschlüsseleinsätze,Steckschlüssel-Einsätze,Steckschlüsseleinsatz (handbetätigt)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.