Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Umschaltknarre ∙ mit Gelenk 8816GK ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8816GK
8816GK
Artikel-Nr.:
     C1156-8816GK
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8816GK
EAN/GTIN:
     4000896042142
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Gelenk-Umschaltknarre
Gelenkumschaltknarre
  • Knarrenkopf > 180° schwenkbar
  • Kurze Ausführung
  • Anzahl Zähne: 30
  • Betätigungswinkel: 12°
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 218 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
  • Für Handbetätigung
Länge außerhalb Norm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
Anzahl Zähne:
30 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Baulänge:
Kurze Ausführung
Betätigungswinkel:
12 °
Gelenk / gebogene Form:
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
hz-class Unterklassen:
600040 Motor - Zündkerze
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre
Produktgruppe:
8816
Netto-Gewicht (kg):
0.32 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
218 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
218 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Produktempfehlung:
953HP | 8801/6 | 882 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
8816G-013 | 8816KG-02 | 8816P/6 | 8816P/7N | 8816S/7
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Hebel-Umschaltknarre, Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, hazet umschaltknarre 3/8, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.