Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 8816HPS ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8816HPS
8816HPS
8816HPS
8816HPS
8816HPS
8816HPS
8816HPS
8816HPS
8816HPS
916HP;863HP;916HPL;916HPLG;8816HP;863HPB;863HPS;8816HPS;916HPS
916HP;863HP;863HPB;916HPL;8816HP;916HPLG;863HPS;8816HPS;916HPS
916HP;863HP;863HPB;916HPL;8816HP;916HPLG;863HPS;8816HPS;916HPS
Artikel-Nr.:
     C1156-8816HPS
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8816HPS
EAN/GTIN:
     4000896237241
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre

Anwendung:
Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motoren, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und -Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)

  • Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
  • Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
  • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
  • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
  • HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
  • Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
  • Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
  • VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 340 Nm (DIN 202 Nm)
  • Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung
  • Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
  • Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand
  • Anzahl Zähne: 90
  • Betätigungswinkel: 4°
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Für Handbetätigung
  • HiPer – Das Original
  • Entwickelt und Produziert „Made in Germany
  • Statisch UND Dynamisch – doppelte Präzision in Perfektion
  • Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
  • Ergonomischer Umschalthebel
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
90 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Betätigungswinkel:
4 °
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
hz-class Unterklassen:
800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre
Produktgruppe:
8816
Abtrieb:
Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
200 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
200 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Produktempfehlung:
953HP | 8801/6 | 882 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Ersatzteil:
8816HPS/11 | 8816HP/11
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, Verriegelungssystem, Vorhängeschloss-Vorrichtung, hazet umschaltknarre 3/8, feinzahn-umschaltknarre hazet, feinzahn umschaltknarre, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.