Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 888ZN ∙ Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) ∙ Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
888ZN
888ZN
Artikel-Nr.:
     C1156-888ZN
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     888ZN
EAN/GTIN:
     4000896042654
Suchbegriffe:
Doppelsteckschlüsselsatz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätze
  • Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze CVD-TIN beschichtet
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Innen-Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 8.57 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 58
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
hz-class Unterklassen:
210040 Steckschlüssel-Einsatz (Doppel-Sechskant) handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
58
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüssel Satz
Produktgruppe:
880Z-Satz
Netto-Gewicht (kg):
8.57 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil | Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil | Innen-Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Schlitz Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
578 mm
Abmessungen / Länge:
578 mm x 235 mm x 88 mm
Verpackung außen:
Metall-Kasten (HAZET-Blau)
Verpackung innen:
2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
Stückliste:
880-6 | 880-7 | 880-8 | 880Z-9 | 880Z-10 | 880Z-11 | 880Z-12 | 880Z-13 | 880Z-14 | 880Z-15 | 880Z-16 | 880Z-17 | 880Z-18 | 880Z-19 | 880Z-20 | 880Z-21 | 880Z-22 | 880TZ-9 | 880TZ-10 | 880TZ-11 | 880TZ-12 | 880TZ-13 | 880TZ-14 | 880TZ-15 | 880TZ-16 | 880TZ-17 | 880TZ-18 | 880TZ-19 | 880TZ-20 | 880TZ-21 | 880TZ-22 | 8801-3 | 8801-4 | 8801-5 | 8801-6 | 8801-7 | 8801-8 | 8801-9 | 8801-10 | 8801-12 | 8803-1X5.5 | 8803-1.2X8 | 8803-1.6X10 | 8806-PH2 | 8806-PH3 | 8806-PH4 | 8812U | 8814 | 8815 | 8816HP | 8820 | 8821-3 | 8821-6 | 8821-8 | 8821-12 | 8830 | 8858-2
Produktempfehlung:
165-L | 2240N/51 | 163-369/104 | 856-1 | 953SPC
Ersatzteil:
1000KL | 888PL | 163-401L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, knarrenkasten, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,77*
€ 805,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,22*
€ 796,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,05*
€ 764,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,14*
€ 752,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.