Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Gelenkstück 9006S ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9006S
9006S
Artikel-Nr.:
     C1156-9006S
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9006S
EAN/GTIN:
     4000896043170
Suchbegriffe:
Kardangelenk
hazet kardangelenk
kardangelenk
  • Schwenkwinkel 25°
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: brüniert, geölt
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 69 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Gelenk / gebogene Form:
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220180 Verbindungsteile ∙ Verlängerung maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber-Gelenkstück
Produktgruppe:
9006S
Netto-Gewicht (kg):
0.21 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
69 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
brüniert, geölt
Abmessungen / Länge:
69 mm
Norm:
DIN 3121
Produktempfehlung:
163-217/6 | 863MBIT/33 | 9005S-5 | 9012M | 2239N-6 | 197-3
Ersatzteil:
900S-HF1530 | 900S-G1527 | 900S-H1527
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040212
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk (Steckeinsatz), Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Übergangsteil,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Kardangelenk,Vierkantgelenk,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.