Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vergrößerungsstück 9007S-1 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9007S-1
9007S-1
Artikel-Nr.:
     C1156-9007S-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9007S-1
EAN/GTIN:
     4000896043217
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
  • Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ → Außenvierkant Abtrieb 20 = 34
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 49 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
hz-class Hauptklasse:
220210 Verbindungsteil Adapter maschinenbetätigt
hz-class Unterklassen:
220180 Verbindungsteile ∙ Verlängerung maschinenbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter
Produktgruppe:
9007S
Netto-Gewicht (kg):
0.17 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
49 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Abmessungen / Länge:
49 mm
Norm:
DIN 3121
Produktempfehlung:
163-217/6 | 863MBIT/33 | 9005S-5 | 9012M | 2239N-6 | 197-3
Ersatzteil:
900S-HF1530 | 900S-G1527 | 900S-H1527
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040214
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, Vergrößerungsstück (Kraftschrauber), reduzierstück steckschlüsseleinsatz hazet, vergrößerungsstück (kraftschrauber), Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.