Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz 900MGT ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 20.8 mm ∙ <sup>13</sup>⁄<sub>16</sub> ″


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900MGT
900MGT
880MGT-18;880MGT;880AMGT-1;880AMGT;900AMGT;900MGT
Artikel-Nr.:
     C1156-900MGT
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900MGT
EAN/GTIN:
     4000896044023
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Anwendung:
Zündkerzenwechsel

  • Dauermagnet
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 20.8 mm ∙ 1316
  • Abmessungen / Länge: 68 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Amerikanische Maße:
Amerikanische Maße
Anwendungsbereich:
MOTOR > Zündkerze
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
27.4 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
23.5 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz (Sechskant) handbetätigt
hz-class Unterklassen:
600040 Motor - Zündkerze
Bezeichnung Produktgruppe:
Steckschlüsseleinsatz 900 MgT ∙ Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll ∙ für Außensechskant-ProfilZündkerzenschlüssel ∙ mit Magnet ∙ metrisch
Produktgruppe:
900MGT
Netto-Gewicht (kg):
0.13 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
20.8
Schlüsselweite s (Zoll):
<sup>13</sup>⁄<sub>16</sub>
Tiefe:
9 mm
Länge:
68 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
68 mm
Produktempfehlung:
880AMGT-1 | 1849 | 917-5 | 2505-2 | 2147 | 916GL | 5122-3CT
Schlüsselweite (s1):
20.8 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040241
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz, Zündkerzeneinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, zündkerzeneinsatz hazet, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Schlüssel,Steckschlüsseleinsatz,KFZ-Werkzeug,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzeneinsatz,Kerzenschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.