Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET SmartRail 900S-SR/8 ∙ Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) ∙ Außen-Sechskant-Tractionsprofil ∙ Anzahl Werkzeuge: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
900S-SR/8
900S-SR/8
900-SR/8;900SLG-SR/5;900-SR/5;900E-SR/5;903SLG-SR/5;900S-SR/5;900S-SR/8;990-SR/8;900SR-5;986G-SR/5;986K-SR/5;900E-SR/8;992T-SR/5;986-SR/8;990-SR/5;992T-SR/8;900Z-SR/5;900LG-SR/5;900SR-8
900-SR/8;900SLG-SR/5;900-SR/5;900E-SR/5;903SLG-SR/5;900S-SR/5;900S-SR/8;990-SR/8;900SR-5;986G-SR/5;986K-SR/5;900E-SR/8;992T-SR/5;986-SR/8;990-SR/5;992T-SR/8;900Z-SR/5;900LG-SR/5;900SR-8
900-SR/8;900SLG-SR/5;900-SR/5;900E-SR/5;903SLG-SR/5;900S-SR/5;900S-SR/8;990-SR/8;900SR-5;986G-SR/5;986K-SR/5;900E-SR/8;992T-SR/5;986-SR/8;990-SR/5;992T-SR/8;900Z-SR/5;900LG-SR/5;900SR-8
900S-SR/8
900S-SR/8
Artikel-Nr.:
     C1156-900S-SR/8
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900S-SR/8
EAN/GTIN:
     4000896245345
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Anwendung:
Flexible Kunststoff-Steckleiste mit 12″ Vierkantaufnahmen

  • Magnetische Unterseite gewährleistet Halt auf allen eisenhaltigen Flächen, z.B. an Werkstattwagen, Werkzeugwänden, Maschinen, Hebebühnen und in Metallschubladen
  • Leicht zu reinigen
  • Langlebige, robuste Drehverriegelung für festen Sitz und sofortigen Zugriff
  • Sicherer fixiert im arretierten Zustand: zur Entnahme Steckschlüsseleinsatz nach links drehen
  • Robuster Metallöse zum Aufhängen, z.B. an einem Haken
  • 8 Steckplätze
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
  • Abmessungen / Länge: 365 mm x 37.4 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
210950 Zubehör Steckschlüssel handbetätigt
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Anzahl Werkzeuge:
8
Bezeichnung Produktgruppe:
SmartRail
Produktgruppe:
900SR
Abtrieb:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil
Antrieb:
Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
365 mm
Abmessungen / Länge:
365 mm x 37.4 mm
Stückliste:
900S-13 | 900S-17 | 900S-18 | 900S-19 | 900S-21 | 900S-22 | 900S-24 | 900S-27
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, knarrenkasten, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubwerkzeug,Schraubwerkzeugsatz,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselsatz,Steckschlüsselkasten,Rätschenkasten,Ratschenkasten,Knarrenkasten,Steckschlüsselset,Steckschlüsselgarnitur,Nusskasten,Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.