Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schmiernippel 9012-1SPC-013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9012-1SPC-013
9012-1SPC-013
Artikel-Nr.:
     C1156-9012-1SPC-013
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9012-1SPC-013
EAN/GTIN:
     4000896182626
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel
  • Schmiernippel
    Für 9012-1 SPC
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
4 g
hz-class Hauptklasse:
950260 Pneumatische- ∙ Druckluft-Werkzeuge
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- ∙ Standardartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber Ersatzteil
Produktgruppe:
9012-1SPC-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0 kg
Verwendung:
9012-1SPC
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.