Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Zylindereinheit 9013SPC-01/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9013SPC-01/7
9013SPC-01/7
Artikel-Nr.:
     C1156-9013SPC-01/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9013SPC-01/7
EAN/GTIN:
     4000896158041
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
hazet druckluft-schlagschrauber
druckluft schlagschrauber
  • Zylindereinheit
    Für 9013 SPC
  • Netto-Gewicht (kg): 0.68 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
680 g
hz-class Hauptklasse:
950260 Pneumatische- ∙ Druckluft-Werkzeuge
hz-class Unterklassen:
800060 SPC- ∙ Standardartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlagschrauber Ersatzteil
Produktgruppe:
9013SPC-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.68 kg
Verwendung:
9013SPC
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4 | 900SZ/4 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060202
Weitere Suchbegriffe: Schrauber (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschrauber,Schlagschrauber (Druckluft),Druckluftschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.