Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatz-Schleifpads ∙ Körnung 800 ∙ ⌀ 76,2 mm 9033-5-08/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033-5-08/10
9033-5-08/10
9033-5-08/10
Artikel-Nr.:
     C1156-9033-5-08/10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-5-08/10
EAN/GTIN:
     4000896228317
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenterschleifblatt p800
  • 10 Stück Ersatz-Schleifpads, Körnung 800, ⌀ 75 mm

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel
Bezeichnung Produktgruppe:
Zubehör Exzenterschleifer
Produktgruppe:
9033-5-Z
Verwendung:
9033-5 | 9033M-9
Produktempfehlung:
9070-4 | 9400-100 | 9040-7 | 9012M | 9040-4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21011390
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, Läppaste,Diamantpaste,Schleifreiniger,Schleifbutter,Handläpper,Schleifpaste, Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Schleifmaschine (Druckluft),Schleifmaschinen (Druckluft),Exzenterschleifer (Druckluft),Teller-Schleifer (Druckluft),Tellerschleifer (Druckluft),Exzenterpolierer (Druckluft),Druckluftexzenterschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.