Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Mini Winkelschleifer 9033M-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9033M-7
9033M-7
9033M-7
9033M-7
9033M-7
9033M-7
9012M;9012SPC;9011M;9033N-9;9033N-7;9033N-5;9032P-1;9032P-5;9032N-5;9033P-8;9040-4;9034P-1;9033-2;9032M;9032M-36;9045P-1;9032LG-1;9036N-1;9036N-5;9035VH;9033-10;9033N-4;9000-080;9033N-6;9040LG-3/2;9032N-1;9035V/5;9022-2;9021-3;9022P-2;9021P-2;9020-2;9020P-2;9037N-2;9030N-5;9035/6;9022SR-1;9037SPC;9035-5;9042N-1;9022P-1;9041-2;9041-2CERT;9041-1;9041-3;9022-360;9040P-1;9040P-2;9040P-4;9040P-5;9048P-1;9042P-4;9010TB;9010T;9011T;9030N-1;9040P-3;9043N-10;9030P-1;9041G-1;9035H/6;9012A-1;9012M-1;9021SR-1;9022P-XLG;9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1;9048P-2/3;4970P-1/4;9012ATT
9032M-5;9032M-1;9033M-9;9033M-7;9033M-11;9023M-1
Artikel-Nr.:
     C1156-9033M-7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033M-7
EAN/GTIN:
     4000896227242
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Anwendung:
Handliches, leichtes Gerät zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen

  • Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
  • Für Schleifscheiben: 50 – 59 mm
  • Für Schleifscheibendicke: 1 – 4 mm
  • Verstellbare Schutzhaube
  • Spindel-Gewinde: 38 Zoll 24 UNF
  • Abluftführung durch den Handgriff
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96.8 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.90 m/s2
  • Leistung Watt: 224 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 129 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 18000
  • Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)

„Mini“ Pneumatik-Programm

  • Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
  • Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leistung PS:
0.305 PS
Leistung Watt:
224 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
84 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.4 l/sec
Netto-Gewicht (g):
530 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
85.8 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
96.8 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
1.90 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400120 Druckluft-Bohr- ∙ Schleifmaschine ∙ Meißel
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Trennschleifer / Schleifwerkzeug
Produktgruppe:
9033
Netto-Gewicht (kg):
0.53 kg
Länge:
129 mm
Abmessungen / Länge:
129 mm
Zubehör:
9033M-07/10
Service-Paket:
SP2
Produktempfehlung:
9000-040 | 9400-100 | 9070-4 | 4960-200/3 | 1960-5
Ersatzteil:
9033M-07/10 | 9033M-01 | 9033M-7-01/2 | 9033M-7-02/3 | 9033M-7-03/6 | 9033M-7-04/3 | 9032M-02/5 | 9032M-03/4 | 9032M-04/5 | 9032M-05/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
Umdrehungen/Minute (maximal):
18000 upm
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060101
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer hazet, druckluft winkelschleifer, Druckluftschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftschleifer,Druckluftprello,Geradschleifer (Druckluft),Vertikalschleifer (Druckluft),Tellerschleifer (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.