Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Stichsäge 9034P-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9034P-2
9034P-2
9034P-2;9034P-R/5
9034P-2;9034P-R/5
9034P-2
9034P-2
Artikel-Nr.:
     C1156-9034P-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9034P-2
EAN/GTIN:
     4000896218288
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge

Anwendung:
Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche

  • Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
  • Luftauslassrichtung justierbar
  • Für kleine Sägeradien geeignet
  • Schneidleistung Aluminium: 4 mm
  • Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
  • Hübe / Min.: 9500
  • Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet

Inhalt:
1 Stichsäge
3 Sägeblätter, je 18 / 24 / 32 Zähne (Gesamtlänge: 93 mm)
1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne (Gesamtlänge: 153 mm)
5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm)
1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff)

  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 97.7 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 6.13 m/s2
  • Sägehub: 10 mm
  • Abmessungen / Länge: 160 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.4 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86.7 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
99 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.6 l/sec
Netto-Gewicht (g):
400 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
86.7 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
97.7 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Sägehub:
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
6.13 m/s2
hz-class Hauptklasse:
400150 Druckluft-Säge ∙ -Schere (Zerspanen)
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung | 270060 Säge | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Stichsäge
Produktgruppe:
9034P
Netto-Gewicht (kg):
0.4 kg
Länge:
160 mm
Abmessungen / Länge:
160 mm
Zubehör:
9034P-R/5 | 9034P-050/5 | 9034P-018/5 | 9034P-024/5 | 9034P-032/5
Service-Paket:
SP3
Produktempfehlung:
1980N | 9400-100 | 197-3 | 9070-4 | 9070-10 | SP2 | 1937K
Ersatzteil:
9034P-018/5 | 9034P-024/5 | 9034P-032/5 | 9034P-050/5 | 9034P-R/5 | 9034P-2-01 | 9034P-2-02 | 9034P-2-03/6 | 9034P-2-04/7 | 9034P-2-05/14 | 9034P-2-06/10 | 9034P-2-07/5 | 9034P-2-08/9 | 9034P-2-09/5
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069012
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Reciprosäge, Säbelsäge, Tigersäge, druckluftsäge hazet, reciprosäge, Druckluftwerkzeug,Druckluftsäge,Karosseriesäge (Druckluft),Universalsäge (Druckluft),Universalsägen (Druckluft),Blechsäge (Druckluft),Blechsägen (Druckluft),Druckluftkarosseriesäge,Druckluftkarosseriesägen,Druckluftblechsäge,Druckluftblechsägen,Druckluftuniversalsäge,Druckluftuniversalsägen
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.