Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040-4
9040-4
9040-4
9040-4;4812N-1S
9040-4;4812N-1S
9040-4;4812N-1S
9040-4;4812N-1S
Artikel-Nr.:
     C1156-9040-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040-4
EAN/GTIN:
     4000896176236
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Anwendung:
Schnelles Entfernen von Spänen oder anderen Fremdkörpern

  • Wahlweiser Luftanschluss am Kopf oder Griff
  • Austauschbare Düsen:
    • Kurze Düse für beengte Verhältnisse
    • Lange Düse (112 mm) mit Sicherheits-Düsenspitze (Kratzschutz)
  • Maximaler Druck: 10 bar
  • Druckregulator
  • Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzbearbeitung, Hobbywerkstätten
  • Aluminium-Gehäuse
  • Düsengewinde: 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm Steigung)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Rutschfester, kälteisolierender Griff
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 86 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 330 l/min (5.5 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Rutschfester, kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
330 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
5.5 l/sec
Netto-Gewicht (g):
205 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
86 dB(A) Lp A
Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene:
Druckluft | Pneumatik | <p>Air Blow Gun</p><p>Air Blowgun</p><p>Air Duster</p><p>Airblow Gun</p><p>Airduster</p><p>Ausblas-Pistole</p><p>Ausblas-Pistolen</p><p>Ausblas-Werkzeug</p><p>Ausblas-Werkzeuge</p><p>Ausblaspistole</p><p>Ausblaspistolen</p><p>Ausblaswerkzeug</p><p>Ausblaswerkzeuge</p><p>Blas-Pistole</p><p>Blas-Pistolen</p><p>Blas-Werkzeug</p><p>Blas-Werkzeuge</p><p>Blaspistole</p><p>Blaspistolen</p><p>Blaswerkzeug</p><p>Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Blaspistole</p><p>Druckluft-Blaspistolen</p><p>Druckluft-Blaswerkzeug</p><p>Druckluft-Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Pistole</p><p>Druckluft-Pistolen</p><p>Druckluft-Werkzeug</p><p>Druckluft-Werkzeuge</p><p>Druckluftpistole</p><p>Druckluftpistolen</p><p>Druckluftwerkzeug</p><p>Druckluftwerkzeuge</p><p>Luft-Blaspistole</p><p>Luft-Blaspistolen</p><p>Luft-Blaswerkzeug</p><p>Luft-Blaswerkzeuge</p><p>Luft-Pistole</p><p>Luft-Pistolen</p><p>Luft-Werkzeug</p><p>Luft-Werkzeuge</p><p>Luftpistole</p><p>Luftpistolen</p><p>Luftwerkzeug</p><p>Luftwerkzeuge</p><p>Pneumatik-Blaspistole</p><p>Pneumatik-Blaspistolen</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeug</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeuge</p><p>Pneumatik-Pistole</p><p>Pneumatik-Pistolen</p><p>Pneumatik-Werkzeug</p><p>Pneumatik-Werkzeuge</p><p>Pneumatikpistole</p><p>Pneumatikpistolen</p><p>Pneumatikwerkzeug</p><p>Pneumatikwerkzeuge</p>
Schluesselworte:
Ausblas-Pistole / -stift | Druckluft-Werkzeug und Zubehör | Pneumatik-Werkzeug und Zubehör | Druckluft | Pneumatik | <p>Air Blow Gun</p><p>Air Blowgun</p><p>Air Duster</p><p>Airblow Gun</p><p>Airduster</p><p>Ausblas-Pistole</p><p>Ausblas-Pistolen</p><p>Ausblas-Werkzeug</p><p>Ausblas-Werkzeuge</p><p>Ausblaspistole</p><p>Ausblaspistolen</p><p>Ausblaswerkzeug</p><p>Ausblaswerkzeuge</p><p>Blas-Pistole</p><p>Blas-Pistolen</p><p>Blas-Werkzeug</p><p>Blas-Werkzeuge</p><p>Blaspistole</p><p>Blaspistolen</p><p>Blaswerkzeug</p><p>Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Blaspistole</p><p>Druckluft-Blaspistolen</p><p>Druckluft-Blaswerkzeug</p><p>Druckluft-Blaswerkzeuge</p><p>Druckluft-Pistole</p><p>Druckluft-Pistolen</p><p>Druckluft-Werkzeug</p><p>Druckluft-Werkzeuge</p><p>Druckluftpistole</p><p>Druckluftpistolen</p><p>Druckluftwerkzeug</p><p>Druckluftwerkzeuge</p><p>Luft-Blaspistole</p><p>Luft-Blaspistolen</p><p>Luft-Blaswerkzeug</p><p>Luft-Blaswerkzeuge</p><p>Luft-Pistole</p><p>Luft-Pistolen</p><p>Luft-Werkzeug</p><p>Luft-Werkzeuge</p><p>Luftpistole</p><p>Luftpistolen</p><p>Luftwerkzeug</p><p>Luftwerkzeuge</p><p>Pneumatik-Blaspistole</p><p>Pneumatik-Blaspistolen</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeug</p><p>Pneumatik-Blaswerkzeuge</p><p>Pneumatik-Pistole</p><p>Pneumatik-Pistolen</p><p>Pneumatik-Werkzeug</p><p>Pneumatik-Werkzeuge</p><p>Pneumatikpistole</p><p>Pneumatikpistolen</p><p>Pneumatikwerkzeug</p><p>Pneumatikwerkzeuge</p> | 9040-4 | Aktiv
hz-class Hauptklasse:
400140 Ausblaspistole
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausblas-Werkzeug
Produktgruppe:
9040
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Zubehör:
9040-41 | 9040-42/3 | 9040LG-3-01 | 9040LG-3-02
Produktempfehlung:
9040-7 | 9041-1 | 9040-3 | 9400-100 | 9012M | 9043N-10 | 9000-040
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Druckluftwerkzeuge ∙ Akkuwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21060804
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Stecker für Druckluftschnellkupplung, Stecker für Pneumatikschnellkupplung, ausblaspistole, Druckluftnadelpistole,Druckluftpistole, Druckluftwerkzeug,Druckluftpistole,Reinigungspistole (Druckluft),Ausblaspistole (Druckluft),Blaspistole (Druckluft),Luftpistole (Druckluft)
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.