Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlauchaufroller 9040N-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9040N-10
9040N-10
9040N-10
9040N-10
9040N-10
9040N-10
Artikel-Nr.:
     C1156-9040N-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9040N-10
EAN/GTIN:
     4000896206445
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Anwendung:
Automatischer Schlauchaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – kein herumliegender Schlauch, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

  • Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
  • Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
  • Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
  • Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
  • Geeignet für Druckluft oder Wasser
  • Maße: 459 x 378 x 205 mm
  • Maße verpackt: 465 x 400 x 220 mm
  • Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Anschlussschlauch Länge: 0,9 m
  • Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
  • Gewinde BSPT
  • Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
  • Optional nutzbar mit HAZET Sicherheits Kupplung 9000-061
  • Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse mit schwenkbarem Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
  • Bohrlochabstand-Haltebügel: 186 mm
  • Luftanschluss Einlass: Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
  • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 20 bar
  • Netto-Gewicht (kg): 6.45 kg
  • Temperaturbereich: -40°C – 60°C
Weitere Informationen:
Luftanschluss Auslass:
Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
Luftanschluss Einlass:
Außengewinde 16,41 mm (3/8″)
Netto-Gewicht (g):
6450 g
Schlauch-Innendurchmesser:
10 mm
hz-class Hauptklasse:
400200 Pneumatik-Verbindungsteile
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Schlauch
Produktgruppe:
9040S
Netto-Gewicht (kg):
6.45 kg
Zubehör:
9000-061
Produktempfehlung:
9000-061 | 9040-7 | 9040-4 | 9043N-10 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21069290
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.