Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Magnet-Halter 9070-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9070-10
9070-10
9070-10
9070-10
Artikel-Nr.:
     C1156-9070-10
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9070-10
EAN/GTIN:
     4000896158157
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Magnethaftleiste
Magnetleiste
  • Zwei starke Magneten zur Aufnahme von 1 Schlagschrauber und 4 Steckschlüsseleinsätzen
  • Tragkraft: 10 kg
  • Netto-Gewicht (kg): 1.51 kg
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht (g):
1510 g
hz-class Hauptklasse:
400180 Sonstige Druckluft-Werkzeuge ∙ Zubehör
hz-class Unterklassen:
100950 Zubehör Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Pneumatik-Zubehör
Produktgruppe:
9070
Netto-Gewicht (kg):
1.51 kg
Produktempfehlung:
197-3 | 9012M | 903SPC/3 | 195-1 | 9400-1000 | 666-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21029215
Weitere Suchbegriffe: Magnetschiene, Magnetwandleiste, Vollbohrerhalter, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen hazet, werkstattwagen, Werkstückhalter, Werkzeugschränke,Halter Werkzeug-,Schränke Werkzeug-,Werkzeughalter-Sortiment
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.