Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Umschaltknarre ∙ kurz 916K ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916K
916K
916L;916LG;916SP;916S;916GK;916K;916GL
916K
Artikel-Nr.:
     C1156-916K
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916K
EAN/GTIN:
     4000896155736
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/2"hazet
umschaltknarre hazet
  • Kurze Ausführung nur 199 mm in kompakter Bauformgröße einer Außenvierkant 10 = 3/8 Zoll Knarre
  • Maximales Drehmoment: 300 Nm
  • Kurze Ausführung
  • Anzahl Zähne: 30
  • Betätigungswinkel: 12°
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 199 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne:
30 Zähne
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Kugelsicherung
Baulänge:
Kurze Ausführung
Betätigungswinkel:
12 °
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Handgriff:
HAZET 2-Komponenten-Griff
hz-class Hauptklasse:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre
Produktgruppe:
916
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge:
199 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
199 mm
Norm:
DIN 3122 | ISO 3315
Produktempfehlung:
772 | 5122-3CT | 953SPC | 9022P-2 | 197-3 | 2157-1
Ersatzteil:
916K/7
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/2 zoll, Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.