Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Schalthebel 916SP/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
916SP/6
916SP/6
Artikel-Nr.:
     C1156-916SP/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     916SP/6
EAN/GTIN:
     4000896144624
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre hazet
umschaltknarre
  • Ersatzteil Satz Schalthebel 12,5 = 12″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Schalthebel ∙ 2 Schrauben ∙ Kugel und Druckfeder und Sperrstück
    Für Umschaltknarre HAZET 916 S ∙ 916 SP ∙ 916 GK ∙ 916 Lg ∙ 916 L ∙ 916 GL ∙ 916 ST
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
950060 Steckschlüssel handbetätigt
hz-class Unterklassen:
210160 Betätigungswerkzeug Knarre
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
916-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
916SP | 916GK | 916GL | 916ST
Produktempfehlung:
6122-1CT | 9012M | 900 | 900SK/4 | 953SPC | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Vierkant (Umschalt-), Schraubwerkzeug,Schraubenschlüssel,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Antriebsteil,Knarre,Rätsche,Ratsche,Schraubenschlüsselzubehör,Umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.