| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-958-1 Herst.-Nr.: 958-1 EAN/GTIN: 4000896046676 |
| |
|
| | |
| - Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 12,5 = 1⁄2″ → Außenvierkant Abtrieb 20 = 3⁄4″
- Mit Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt
- DIN 3123, ISO 3316
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
- Abmessungen / Länge: 50 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Ausführung Antrieb/Abtrieb: | Mit Stiftsicherung | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 210210 Verbindungsteil Adapter handbetätigt | Bezeichnung Produktgruppe: | Adapter | Produktgruppe: | 958 | Netto-Gewicht (kg): | 0.14 kg | Abtrieb: | Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Länge: | 50 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt | Abmessungen / Länge: | 50 mm | Norm: | DIN 3123 | ISO 3316 | Produktempfehlung: | 163-217/6 | 863MBIT/33 | 917-5 | 916HP | 2239N-6 | 197-3 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Luftfahrt | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040214 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, Vergrößerungsstück (Kraftschrauber), reduzierstück steckschlüsseleinsatz hazet, vergrößerungsstück (kraftschrauber), Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeuge,Reduzierstücke,Kraft-Antriebs- und Verbindungsteile,Kraftschrauber-Einsätze,Reduzierstück für Kraft-Schraubendreher,Reduzierstück (Werkzeughalter) |
| | |
| |