Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1061DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1061DN Bild 1
Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1061DN Bild 1
Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1061DN
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Kyocera Toner Kit TK-1125
Keiner druckt Günstiger
Logo Onlinepartner 2015
360° Ansicht
Artikel-Nr.:
     C1157-1102M33NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102M33NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

360-Grad-Ansicht in einem Popup-Fenster öffnen...

Kyocera A4-S/W-Laserdrucker FS-1061DN

Sparsamer Netzwerkdrucker für die kleine Arbeitsgruppe.

Der FS-1061DN ist der ideale Netzwerkdrucker für kleine Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen in mittleren Unternehmen. Die innovative ECOSYS Technologie sorgt für geringe Verbrauchskosten, und die langlebige Trommeleinheit garantiert zuverlässiges Drucken bis zu 100 000 Seiten. Eine beispiellose Leistung in dieser Klasse. Mit seinen kompakten Abmessungen passt der FS-1061DN an jeden Arbeitsplatz.
  • Geringste Druckkosten seiner Klasse
  • Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute
  • 250-Blatt-Papierkassette mit Einzelblattzufuhr
  • Netzwerkschnittstelle als Standard
  • Automatischer Duplexdruck für beidseitiges Drucken
  • Hohe Zuverlässigkeit durch langlebige Komponenten
  • Niedriger Geräuschpegel durch Modus „Leiser Druck“
  • Kompakte Größe und geringe Stellfläche
  • Druckt unter Windows- und Mac-Betriebssystemen
  • 2 Jahre Garantie mit Abholservice

Allgemein

  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser
  • Druckgeschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute
  • Auflösung: 1 200 dpi Druckqualität ( 1 800 x 600 dpi)
  • Druckvolumen: Max. 2 000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 15 000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)1)
  • Aufwärmzeit: Ca. 16 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach: Ca. 7,5 Sekunden
  • Abmessungen (H x B x T): 241 x 358 x 276 mm
  • Gewicht: ca. 6,7 kg (betriebsbereit)
  • Netzspannung: 220/240 V, 50/60 Hz
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 3 W, Bereit: 6 W, Betrieb: 346 W
  • Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296): Bereit: 29 dB(A), Betrieb: 50 dB(A), Leiser Druck: 49 dB(A)
  • Sicherheitsprüfungen: GS, TÜV, CE.

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr
    • Universalzufuhr: 1 Blatt, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5,
    • Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
    • Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5,
    • Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck: 60–120 g/m2, A4, Letter, Legal
  • Papierablage: Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Drucken

  • CPU: ARM 390 MHz
  • Speicher: 32 MB RAM
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX)
  • Controller-Sprache: Host-basiert
  • Betriebssysteme: Windows XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008/ R2 und Mac OS X 10.5 oder höher
  • Funktionen: Leiser Druck, Tonersparmodus

Verbrauchsmaterial

  • Toner-Kit TK-1125: Toner für 2 100 Seiten gem. ISO/IEC 19752
  • Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 1 000 Seiten gem. ISO/IEC 19752
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02M70NL0
ab € 45,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.