Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA A4 SW Multifunktionssystem FS-1325MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA A4 SW Multifunktionssystem FS-1325MFP Bild 1
KYOCERA A4 SW Multifunktionssystem FS-1325MFP Bild 1
KYOCERA A4 SW Multifunktionssystem FS-1325MFP
Produktbild
Produktbild
Keiner druckt Günstiger
Pctipp - Ausgezeichnet
360° Ansicht
Artikel-Nr.:
     C1157-1102M73NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102M73NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker

360-Grad-Ansicht in einem Popup-Fenster öffnen...

Kyocera FS-1325MFP s/w Multifunktionsdrucker

Kompakte Multifunktion für kleine und mittlere Arbeitsgruppen.

Das netzwerkfähige SW-Multifunktionssystem FS-1325MFP ist ideal für Kleinunternehmen und kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. Neben der 4-in-1-Funktionalität mit Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen besticht der FS-1325MFP besonders durch extrem geringe Verbrauchskosten - dank automatischem Duplexdruck und ressourcenschonender ECOSYS Technologie.
  • Geringste Druckkosten seiner Klasse
  • Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
  • Inklusive Faxfunktion
  • Automatischer Originaleinzug (40 Blatt)
  • Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke
  • 250-Blatt-Papierkassette mit Einzelblattzufuhr
  • Eingebaute Netzwerkschnittstelle
  • 2 Jahre Garantie mit Abholservice

Allgemein

  • Typ: SW-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute (Druck und Kopie)
  • Auflösung: 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi), Kopier- und Scanauflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 28 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): Ca. 7,5 Sekunden
  • 1. Seite nach (Kopie): Ca. 13 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 390 × 361 × 362 mm
  • Gewicht: Ca. 10,1 kg (betriebsbereit)
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 4 W, Bereit: 8 W, Betrieb: 345 W
  • Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission: Bereit: 29 dB(A), Betrieb: 50 dB(A), Leiser Druck: 49 dB(A) (Angaben gemäß ISO 7779/ISO 9296)
  • Zertifikate: TÜV/GS, CE
  • Speicher: 64 MB RAM

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Einzelblattzufuhr: 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 250 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck (automatisch): 60–120 g/m², A4, Letter, Legal
  • Papierablage: 100 Blatt (bedruckte Seite nach unten)
  • Automatischer Originaleinzug: Max. 40 Originale, 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 x 210 mm bis 216 x 356 mm
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Drucken

  • CPU: ARM 390 MHz
  • Controller-Sprache: Host-basiert
  • Eigenschaften: Druckbox, Tonersparmodus, WSD-Print
  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-speed), Netzwerk (10/100BaseTX)
  • Auflösung: 1.200 dpi Druckqualität (1.800 x 600 dpi)
  • Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 and Mac OS X 10.5 oder höher

Kopieren

  • Auflösung: 600 x 600 dpi
  • Max. Vorlagenformat: 216 x 356 mm
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Tonersparmodus
  • Feste Zoomfaktoren: 4 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 in 1%-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 99 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text + photo, text, photo

Scannen

  • Interfaces: USB 2.0 (Hi-speed), Netzwerk (10/100BaseTX)
  • Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 and Mac OS X 10.5 oder höher (Kein WIA Scan unter Windows XP/Vista/Server 2003)
  • Kompressionsformat: MMR
  • Dateityp: JPG, TIFF, PDF, PNG, BMP
  • Eigenschaften (Scan): Farb-Scan, Programmtasten
  • Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm
  • Funktionalität: Scan to E-Mail, Scan to PC , TWAIN, WIA Scan
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Max. 18 Scans pro Minute (300 dpi, A4, SW), max. 6 Scans pro Minute (300 dpi, A4, Farbe)

Faxen

  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Geschwindigkeit: 3 Sekunden
  • Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 4 Sekunden
  • Scan-Dichte: Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm, Fein: 8 dot/mm x 7.7 line/mm, Superfein: 8 dot/mm x 15.4 line/mm
  • Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm
  • Kompressionsmethode: MMR, MR, MH
  • Speicher: 150 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 4)
  • Eigenschaften (Fax): PSTN Fax, PC Fax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Adressbuch

Garantie

  • 2 Jahre Garantie mit Abholservice
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,90*
€ 415,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,58*
€ 413,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,94*
€ 402,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,17*
€ 375,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1T02M70NL0
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.