Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 1
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 1
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 2
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 3
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 4
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 5
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 6
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild 7
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild8
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild9
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild10
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild11
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild12
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild13
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild14
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild15
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild16
Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw Bild17
good design 2016 logo
Facts Testlogo
if design award 2017
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102R73NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102R73NL0
EAN/GTIN:
     632983036594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer

Kyocera A4 Farbmultifunktionssystem ECOSYS M5526cdw

  • Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
  • Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
  • Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
  • Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
  • 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
  • 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
  • WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
  • Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
  • Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
  • CO2-neutraler KYOCERA Toner

Das Top-Gerät der neuen ECOSYS-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.
Die neuen ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.

Allgemein

  • Typ: Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser
  • Geschwindigkeit: Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Druck/Kopie)
  • Auflösung: 1.200 dpi x 1.200dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)
  • Aufwärmzeit: Ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): 9,5 Sekunden (SW), 10,5 Sekunden (Farbe)
  • 1. Seite nach (Kopie): 8 Sekunden (SW), 10 Sekunden (Farbe)
  • Abmessungen (B x T x H): 417 x 429 x 495 mm
  • Gewicht: Ca. 26 kg (betriebsbereit)
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 1 W; Bereit: 41 W; Betrieb: 375 W
  • Stromquelle: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission: (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 30 dB(A) LpA; Betrieb: 47,1 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 512 MB, optional erweiterbar auf max. 1.536 MB

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm); Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5, B5
  • Papierablage: 150 Blatt (face-down)
  • Automatischer Originaleinzug mit Wendung: Originaleinzug mit Dual-Scan Max. 50 Originale, 50–160 g/m2, A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm)
  • Papierverarbeitung: Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.

Drucken

  • CPU: Cortex-A9 / 800MHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Kopieren

  • Max. Vorlagenformat: Max. A4
  • Digitalfunktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Funktion leere Seiten auslassen, Tonersparmodus
  • Belichtungsmodi: Manuell: 9 Stufen
  • Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
  • Zoombereich: 25 - 400 % in 1 %-Schritten
  • Kopienvorwahl: 1 - 999 Kopien/Sätze
  • Modi Originalqualität: Text, Foto, Text + Foto, Karte

Scannen

  • Kompressionsformat: MMR, JPEG
  • Dateityp: PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS
  • Eigenschaften (Scan): Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, Funktion leere Seiten auslassen
  • Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto
  • Vorlagenformat: Max. A4
  • Funktionalität: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD- (WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB Host
  • Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
  • Scangeschwindigkeit: Bis zu 30 Seiten pro Minute in SW (300 dpi, simplex); bis zu 23 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex)

Faxen

  • Kompatibilität: ITU-T Super G3
  • Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s
  • Scan-Geschwindigkeit: 2 Sekunden
  • Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (mit JBIG)
  • Scan-Dichte: Normal: 200 x 100 dpi; Fein: 200 x 200 dpi; Superfein: 200 x 400 dpi; Ultrafein: 400 x 400 dpi
  • Vorlagenformat: Max. A4
  • Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH
  • Eigenschaften (Fax): Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang

Schnittstellen

  • Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (IEEE 802.11b/g/n), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authen-tifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Schnittstelle für optionale SD/SDHC-Karte

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre „Bring-in-Garantie“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des MFP, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Abmessungen einschl. Verpackung (H x B x T):
637 x 592 x 567 mm
Gewicht einschl. Verpackung:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, multifunktionsgerät a4 farbe laser wlan, laserdrucker farbe, kyocera laserdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 468,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,79*
€ 616,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,25*
€ 596,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,48*
€ 581,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203R60UN0
ab € 135,37*
Zubehör
Kyocera
1T02R7CNL0
ab € 68,75*
Zubehör
Kyocera
1T02R70NL0
ab € 45,90*
Zubehör
Kyocera
1T02R7BNL0
ab € 68,15*
Zubehör
Kyocera
1T02R7ANL0
ab € 68,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.