Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 1
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 1
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 2
Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn Bild 3
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102RR3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102RR3NL0
EAN/GTIN:
     632983046227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

Kyocera A3 Farbdrucker ECOSYS-P8060cdn

  • Bis zu 66/55 Seiten A4 pro Minute in SW/Farbe
  • Hervorragende Bildqualität durch fortschrittliche Farbtechnologie
  • Standard-Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi
  • Flexible Papierverarbeitung von A6 bis SRA3 für bis zu 7.150 Blatt
  • Exzellente Finishing-Optionen
  • 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher
  • Langlebige Komponenten für besondere Effizienz und Zuverlässigkeit
  • HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner* (*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Europe B.V. Zweigniederlassung Zürich)

Der A3-Farbdrucker ECOSYS P8060cdn ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Arbeitsgruppen. Die neue Farbtechnologie, eine 8-GB-SSD sowie eine 320-GB-Festplatte sichern Ihnen auch bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 60 Seiten A4 pro Minute in SW und 55 in Farbe maximale Qualität zu. Darüber hinaus ermöglicht das neu gestaltete 22,8 cm (9 Zoll) Touch Panel intuitiven und einfachen Zugriff auf alle Funktionen.

Allgemein

  • Typ: Farbdrucker für Formate bis SRA3
  • Technologie: KYOCERA ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform
  • Geschwindigkeit: Bis zu 60/30 Seiten A4/A3 pro Minute in SW oder 55/27 Seiten A4/A3 pro Minute in Farbe
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe, entspricht Druckqualität von 4.800 x 1.200 dpi
  • Aufwärmzeit: Ca. 17 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): SW: ca. 3,8 Sekunden Farbe: ca. 5,1 Sekunden
  • Abmessungen (B x T x H): 602 mm x 665 mm x 790 mm
  • Gewicht: Ca. 89 kg
  • Stromverbrauch: Ruhemodus: 1 W, Bereit: 60 W, Betrieb: 960 W
  • Stromquelle: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
  • Geräuschemission (nach ISO 7779 / ISO 9296): (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 19,0 dB(A) LpA, Betrieb (S/W-Modus): 55,4 dB(A) LpA, Betrieb (Farbmodus): 55,5 dB(A) LpA
  • Zertifikate: TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
  • Speicher: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB Festplattenspeicher (Standard)

Papierverarbeitung

  • Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 150 Blatt, 52 – 300 g/m², SRA3 – A6R, Banner (max. 320 mm x 1.220 mm, 135 – 165 g/m²), Registerpapier (136 – 256 g/m²), Papierkassette: 2 x max. 500 Blatt, 52 – 300 g/m², Kassette 1: A4R – A6R, Kassette 2: SRA3 – A6R
  • Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.150 Blatt A4
  • Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 64 – 256 g/m²; SRA3 – A6R
  • Papierablage: Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor, max. Papierablage einschl. Optionen: 4.300 Blatt
  • Papierverarbeitung: Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Drucken

  • CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIc
  • Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck
  • Schriften: 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)
  • Eigenschaften: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, "Prüfen und aufbewahren" (Proof and hold), "Quick Copy", "Stored Job", N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet- Printing IPP, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus
  • Controller Protokoll: KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print
  • Betriebssysteme: Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schnittstellen

  • Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle, Steckplatz für optionale SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays)

Garantie

  • Garantie: 2 Jahre Vor-Ort-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 600.000 Seiten A4 auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheiten des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.774,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.989,48*
€ 4.747,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.965,77*
€ 4.719,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.857,00*
€ 4.589,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.798,65*
€ 4.520,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.774,48*
€ 4.491,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1203NK3NL0
ab € 711,61*
Zubehör
Kyocera
1703RG0UN0
ab € 142,04*
Zubehör
Kyocera
870LD00116
ab € 272,44*
Zubehör
Kyocera
1503RR0UN0
ab € 238,65*
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 213,64*
Zubehör
Kyocera
1203RN0UN0
ab € 211,42*
Zubehör
Kyocera
1203RC3NL0
ab € 1.208,03*
Zubehör
Kyocera
1203RB3NL0
ab € 763,97*
Zubehör
Kyocera
1203RV3NL0
ab € 984,18*
Zubehör
Kyocera
1203RW3NL0
ab € 1.551,64*
Zubehör
Kyocera
1203RL3NL0
ab € 1.476,22*
Zubehör
Kyocera
1T02P10NL0
ab € 70,59*
Zubehör
Kyocera
1T02P3CNL0
ab € 52,72*
Zubehör
Kyocera
1T02P30NL0
ab € 57,70*
Zubehör
Kyocera
1T02P3BNL0
ab € 53,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.