Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn Bild 1
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn Bild 2
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn Bild 3
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn Bild 4
Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn Bild 5
Bli 2017 Logo
PTS Logo
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-1102T73NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1102T73NL0
EAN/GTIN:
     632983042472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Kyocera A4 SW-Laserdrucker ECOSYS P3055dn

  • Besonders günstige Druckkosten dank ECOSYS Technologie
  • Bis zu 55 Seiten/Minute
  • Extrem langlebige Druckeinheit für bis zu 500.000 Seiten A4 (ECOSYS P3050/3055/3060dn)
  • Bis zu 2.600 Blatt Papierkapazität (max. 6 Papierzuführungen)
  • Eingebaute GigaBit-Netzwerkschnittstelle
  • Optional: 2. Netzwerk-, parallele oder WLAN-Schnittstelle
  • Reduzierte Geräuschemission mit Modus „Leiser Druck“
  • Mobile-Print-Unterstützung inkl. Google Cloud Print und Mopria
  • 5-zeiliges LCD und alphanumerischer Tastenblock für einfache Bedienung
  • Integriertes Kostenstellenmanagement
  • Vielfältige Sicherheitstechnologien (z. B. vertraulicher Druck oder Data Security Kit)
  • Optionaler USB-Kartenleser
  • Niedriger TEC-Wert
  • Klimaneutraler KYOCERA Toner

Allgemein

  • Typ: SW-Drucker
  • Druckmethode: Laser
  • Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 55 Seiten/Minute
  • Maximales. Druckvolumen / Einmalige Spitzenauslastung (pro Monat): 27.500 Seiten A4 / 250.000 Seiten A4
  • Aufwärmzeit: Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten)
  • 1. Seite nach (Druck): 6,6 Sekunden
  • Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi
  • Leistungsaufnahme [W]:
    • Ruhemodus: 0,9
    • Bereit: 11
    • Drucken: 675
    • Max. einschließlich Optionen: 1.275
  • Typ. Stromverbrauch TEC: 2,74 kWh/Woche
  • Abmessungen (H x B x T): 320 x 380 x 410 mm
  • Gewicht: 15,5 kg
  • Klimabedingungen:
    • Temperatur: 10 – 32,5 (-20 – 40)°C
    • Einsatzhöhe: < 3.500 m über NN
    • Luftfeuchtigkeit: 15 – 80 (10 – 90) % rel. Luftf.
    • Lichtintensität: < 1.500
  • Lebensdauer (bei planmäßigem Wechsel der Wartungskits):5 Jahre oder 1.000.000 Seiten A4
  • Verbrauchsmaterial:
    • TK-3190: 25.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752
    • TK-3170: 15.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752
    • TK-3160: 12.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752
  • Kapazität des mitgelieferten Toner-Kits: 10.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752
  • Wartungs-Kit:
    • MK-3170: 500.000 Seiten A4

Papierverarbeitung

  • Papierkapazität:
    • Universalzufuhr: Max. 100 Blatt
    • Papierkassette: Max. 500 Blatt
  • Grammaturen:
    • Universalzufuhr: 60 – 220 g/m2
    • Papierkassette: 60 – 120 g/m2
  • Formate:
    • Universalzufuhr: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
    • Papierkassette: A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm)
  • Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 2.600 Blatt
  • Duplex-Einheit: Automatisch, 60 – 120 g/m2, A4, A5, benutzerdefiniert (140 x 210 mm bis 216 x 356 mm)
  • Papierablage: Max. 500(face-down) Blatt

Drucken

  • CPU: Cortex-A9 / 1,2 GHz
  • Speicher: 512 MB RAM, max. 2.560 möglich, 1 freier Steckplatz (DDR3-SDRAM 144pin DIMM)
  • Controller-Sprache: PRESCRIBE IIe
  • Emulationen: PCL6 (5c, XL), PostScript 3 (KPDL3), PDF-1.7, XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
  • Fonts: 93 Skalierbare Fonts für PCL und PostScript (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font
  • Barcodes: 45 Normen (eindimensional), 1 zweidimensionaler Barcode (PDF-417)
  • Funktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Tonersparmodus
  • Kostenstellenmanagement: Bis zu 100 Kostenstellen

Schnittstellen

  • Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk (10/100/1000BASE-(X)), USB Host
  • Steckplätze für Optionen:
    • 1 Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte (IB-36 wird im Gerät verbaut, nicht über den „eKUIO-Steckplatz“. Sie kann daher mit den anderen optionalen Schnittstellen oder einer Festplatte kombiniert werden),
    • 1 Steckplatz für optionale SD/SDHC-Karte (max. 32 GB)
  • Optionale Schnittstellen:
    • IB-32B: parallel (IEEE 1284 kompatibel),
    • IB-50: Netzwerk 10/100/1000BASE-T(X),
    • IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n),
    • IB-36: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, WiFi direct)(IB-36 wird im Gerät verbaut, nicht über den „eKUIO-Steckplatz“. Sie kann daher mit den anderen optionalen Schnittstellen oder einer Festplatte kombiniert werden.)
  • Optionale Festplatte (SSD):
    • HD-6: 32 GB,
    • HD-7: 128 GB

Garantie

  • Herstellergarantie:
    • 2 Jahre „Bring-in-Garantie“, 3 Jahre oder
    • 500.000 Seiten A4 auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheit
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, kyocera laserdrucker, laserdrucker, laserdrucker monochrom, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,01*
€ 736,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,82*
€ 730,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,31*
€ 726,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,28*
€ 719,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kyocera
1505JV0UN0
ab € 215,03*
Zubehör
Kyocera
1503S50UN0
ab € 79,24*
Zubehör
Kyocera
1503N50UN1
ab € 130,86*
Zubehör
Kyocera
870LS97016
ab € 265,43*
Zubehör
Kyocera
1505J40UN0
ab € 169,88*
Zubehör
Kyocera
1T02T90NL0
ab € 89,40*
Zubehör
Kyocera
1T02T80NL0
ab € 75,31*
Zubehör
Kyocera
1T02T60NL0
ab € 99,60*
Zubehör
Kyocera
1702T68NL0
ab € 228,80*
Zubehör
Kyocera
1505J50UN0
ab € 307,35*
Zubehör
Kyocera
1505J80UN0
ab € 379,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.