Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x Bild 1
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x Bild 1
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x Bild 2
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x Bild3
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x Bild4
Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x Bild5
Blauer Engel Logo
Artikel-Nr.:
     C1157-110C0Y3NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     110C0Y3NL0
EAN/GTIN:
     632983080030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

Kyocera A4 SW Laser-Drucker ECOSYS PA4500x

Zuverlässig und sicher
Überzeugend: der ECOSYS PA4500x bringt mit, was zum effizienten Arbeiten gebraucht wird – hohe Geschwindigkeit gepaart mit Zuverlässigkeit und umfangreicher Sicherheitsausstattung. Die einzigartige ECOSYS-Technologie mit äußerst langlebigen Komponenten garantiert besonders ressourcenschonendes Drucken. Dies entlastet die Umwelt und resultiert in besonders niedrigen Betriebskosten – gut fürs Klima, gut fürs Budget. Dank Kyocera Print Green sind sowohl Drucker als auch Toner ohne Aufpreis durch zertifi zierte Klimaschutzprojekte CO2-kompensiert.

  • Allgemein:
    • Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
    • Bedienfeldanzeige: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
    • Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi
    • Aufwärmzeit: ca. 16 Sekunden (nach dem Einschalten)
    • Erste Druckseite nach: ca. 5,3 Sekunden
    • Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
    • Netzspannung: 220 – 240 V, 50 Hz
    • Lieferumfang: Drucker, Toner für 6.000 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel. DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download von Treibern, Software und Handbuch erforderlich.
    • Garantie 2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 300.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers.
Weitere Informationen:
Technologie:
Kyocera ECOSYS, Laser
Schwarz-Weiß Druck:
Ja
Farbdruck:
Nein
Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Aufwärmzeit:
16 Sekunden
Gewicht ohne Verpackung:
14,6 kg
Netzspannung:
220-240 V
Abmessungen (H × B × T) ohne Verpackung:
308 × 390 × 416 mm
Leistungsaufnahme Ruhemodus:
0,5 W
Leistungsaufnahme Bereit:
8,4 W
Leistungsaufnahme Drucken:
606 W
Papierzufuhr:
100 Blatt
Papierablage:
250 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, kyocera laserdrucker duplex, kyocera laserdrucker, laserdrucker, Multifunktionsgerät, Multifunktionsdrucker, MFP
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
110C0X3NL0
ab € 500,88*
Ähnlich
Kyocera
110C0W3NL0
ab € 612,57*
Ähnlich
Kyocera
110C0T3NL0
ab € 767,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.