Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Originaleinzug DP-480 (50 Blatt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatischer Originaleinzug DP-480 (50 Blatt) Bild 1
Automatischer Originaleinzug DP-480 (50 Blatt) Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1157-1203P76NL0
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1203P76NL0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumenten-Zuführung
Dokumenteneinzug
Dokumentenzufuhr
Originaleinzug
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
563 x 439 x 128 mm
Papier:
45–120 g/m² (Simplex), 50–120 g/m² (Duplex), A5R-A3
max. Kapazität:
50 Blatt
Hinweis:
mit Wendung, nicht kombinierbar mit Platen Cover Typ H
Kompatibel mit:
TASKalfa 1800; TASKalfa ​1801; TASKalfa 2200; TASKalfa 2201
Weitere Suchbegriffe: kyocera dokumenteneinzug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,98*
€ 405,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kyocera
1203P90UN0
ab € 160,79*
Sonstiges
Kyocera
1203NJ8NL1
ab € 693,04*
Sonstiges
Kyocera
1203NF8NL1
ab € 1.104,35*
Sonstiges
Kyocera
1203NL8NL1
ab € 471,16*
Sonstiges
Kyocera
1202NG0UN0
ab € 77,73*
Sonstiges
Kyocera
1203P88NL0
ab € 305,59*
Sonstiges
Kyocera
870LD00105
ab € 151,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.