Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Anbauteile
>
Papierkassette
>
Artikel
Multimediakassette PF-780(B) (500 Blatt)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1157-1203NL8NL1
Hersteller:
Kyocera
Herst.-Nr.:
1203NL8NL1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Finisher
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
seitlich, für beschichtetes Papier, 60-256 g/m²
Zur Installation ist eine PF-730(B) oder PF-740(B) erforderlich!
Weitere Informationen:
Kapazität:
500 Blätter in 1 Schubladen
Größe:
A5 (148 x 210 mm), A3 plus (305 x 457 mm)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):
59.8 cm - 72 cm - 22.08 cm
Kompatibel mit:
PF 730, 740
... >
KYOCERA
>
Zubehör
>
Optionen
Weitere Suchbegriffe:
kyocera finisher
,
finisher
,
papierkassette 500 blatt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,81*
€ 623,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,02*
€ 605,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,52*
€ 596,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,16*
€ 560,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Automatischer Originaleinzug DP-480 (50 Blatt)
Kyocera
1203P76NL0
ab € 307,34*
Sonstiges
Duplex-Einheit DU-480
Kyocera
1203P90UN0
ab € 160,79*
Sonstiges
Kassettenunterschrank PF-730(B) (2 x 500 Blatt)
Kyocera
1203NJ8NL1
ab € 693,04*
Sonstiges
Kassettenunterschrank PF-740(B) (2 x 1.500 Blatt)
Kyocera
1203NF8NL1
ab € 1.104,35*
Sonstiges
Originalabdeckung Typ H (Platen Cover Typ H)
Kyocera
1202NG0UN0
ab € 77,73*
Sonstiges
Papierkassette PF-480 (300 Blatt)
Kyocera
1203P88NL0
ab € 305,59*
Sonstiges
Unterschrank CB-480L (Holz, niedrig) inkl. Rollen
Kyocera
870LD00105
ab € 151,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen